”NEWドイツベストマックス・キング”一般木工・集成材用
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数52P
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16