”一刀両断ダイヤモンドコンパックス”窯業系サイディング

”一刀両断ダイヤモンドコンパックス”窯業系サイディング チップソージャパン

ダイヤ3P・超硬9Pコンビネーション/制振・静音タイプです。
ダイヤ刃は制限刃(コブ付)を採用、制振台金とダブルの欠損防止効果が有ります。
刃底を浅くし粉塵も同時に切断、優れた直進性とのダブル効果で切粉20%カットです。

用途窯業系サイディング用 トラスコ品番828-3444 材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ・タングステンカーバイト 質量(g)169 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57299515 DC-125 125 12P 20 1.8 窯業系サイディング
17,500
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする