”快刀乱麻”窯業系サイディング用 110×16P
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
用途窯業系サイディング用
適合材窯業系サイディング
外径(mm)110
内径(mm)20
刃厚(mm)1.35
刃数16P
トラスコ品番828-3454
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)238
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内容量1セット(3枚)
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16