バーキュート衛生管理用ほうき ステンレス柄 スペア

バーキュート衛生管理用ほうき ステンレス柄 スペア バーテック バーキュート衛生管理用ほうき ステンレス柄 スペア バーテック

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

長さ(mm)1130 トラスコ品番796-1634 材質ステンレス 質量(g)289 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-39 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57302787 62608001
3,948
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする