表面抵抗計 電極なし(校正証明書付)
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9575
セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
幅(mm)85
高さ(mm)40
質量(g)300
奥行(mm)170
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
校正証明書一般校正
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/360/
2023-03-15