レーザー距離計
全長10cm、重さ80gのコンパクトタイプなので、ポケットに携帯でき、いつでもどこでも手軽に使えます。
簡単操作で正確な測定ができます。
用途距離測定に
トラスコ品番828-2653
セット内容三脚取り付けアダプター
幅(mm)36
厚さ(mm)23
高さ(mm)100
使用温度範囲(℃)-10~40
出力1mW以下(クラス2)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定項目距離
最小表示(mm)1
光源レーザーダイオード
測定範囲(m)0.15~20
レーザー安全基準クラス2
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-20~70
測定精度(mm)±3
測定基準位置の設定1ヵ所
内容量1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17