重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。

材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 荷重種別重荷重 取付穴径P(mm)11 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57316403 HSPK150 150 159×114 133×86 125×62 204
20,000
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57316412 HSPK200 200 159×114 133×86 125×62 246
22,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする