HSPK150 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ 57316403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)204
許容荷重(kg)360(スプリング300)
内容量1個注文コード57316403品番HSPK150
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。

車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
159×114
取付ピッチ(mm)
133×86 125×62
取付高(mm)
204
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
5
許容荷重(kg)
360(スプリング300)
取付穴径P(mm)
11
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする