曜日別特売

カテゴリ6細径パッチコード

カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。

用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321574UTP28SP2MGYCAT623.8グレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
57321583UTP28SP2MORCAT623.8オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321592UTP28SP3MGYCAT633.8グレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321608UTP28SP3MORCAT633.8オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
57321617UTP28SP10MORCAT6103.8オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321626UTP28SP20MORCAT6203.8オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする