フェースプレート枠 オフホワイト

フェースプレート枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。

用途フェースプレート枠 トラスコ品番828-1440 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)38 使用温度範囲-10~60℃ 取付寸法(mm)83.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57321863 CBEIWY
オープン
719
791 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする