アンセル
耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト
JIS T 8116適合品です。
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。
次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途
食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工
厚さ(mm)
約2.0
材質(繊維部)
ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
内容量
1枚
注意
※両手でご使用の場合は、2枚必要です。
※食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327786
NO74-045-6
SS
21.2
7
17
ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル
ホワイト
13
EN388:1X4XC・254X、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis
X/C
耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
57327795
NO74-045-7
S
22.5
7.5
17.5
ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル
ホワイト
13
EN388:1X4XC・254X、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis
X/C
耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57327804
NO74-045-8
M
25.5
8
18
ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル
ホワイト
13
EN388:1X4XC・254X、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis
X/C
耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57327813
NO74-045-9
L
25.5
8.5
21.4
ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル
ホワイト
13
EN388:1X4XC・254X、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis
X/C
耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった