アルミ不等辺角パイプ 4m

アルミ不等辺角パイプ 4m 岡田装飾金物

用途シートを天井や壁に取付ける際に使用 長さ(mm)4000 材質アルミ 表面処理アルマイト 内容量1本
注意
※1発送先1回のご注文が部品で上代4万円未満の場合は1000円(北海道、沖縄1500円)、長尺ものがある場合は上代5万円未満の場合は2000円(北海道、沖縄3000円) 離島については都度
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57335084 89F41 1.5 15×20
7,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57335093 89F42 1.5 15×25
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57335102 89F51 2 15×20
9,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57335118 89F43 1.5 15×30
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57335127 89F52 2 20×25
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335136 89F53 2 20×30
11,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335145 89F54 2 20×40
13,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335154 89F55 2 25×40
14,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335163 89F57 2 30×40
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335172 89F56 2 25×50
16,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335188 89F58 2 30×50
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335197 89F59 2 40×60
22,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする