COBLED搭載です。
180度角度調整可能なマグネット付、クリップ付タイプです。
ハイモード、エコモード搭載です。
マグネットマグネット付
電球の種類LED
仕様IP54
トラスコ品番818-3872
セット内容USB充電ケーブル
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)28
高さ(mm)145
質量(g)87
奥行(mm)22
電源専用リチウムイオン充電池
全光束(Lm)120
光源COBLED×1灯
充電時間約2.5時間
点灯時間約2.5時間(High時)
内容量1個
充電タイプワークランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57329545 | GZ-001 | 55012205 | - |
![]() |
LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57329545
2020-12-19
- 用途:
- 計装盤内機器の点検
製造業
本体は小さいが十分な輝度があり、バッテリの持ちも良いと思います。また、磁石で自立する事、LEDヘッドの角度を変える事ができとても便利です。
- 対象商品:
- 57329545
2018-01-13
- 用途:
- 整備工場をしていまして、作業で使用しています。細身で狭い所の作業にとても良い物です。
テクニカルサービスはしもと 様
使っての!感想ですが、点灯スイッチの突起が、もう少し盛り上がりが有ると?作業手袋をしていますと、スイッチが押しにくい!・・LEDの光量はとても良いです。三回切り替えもとても良い、
- 対象商品:
- 57329545
2018-12-11
- 用途:
- 自動車整備時
ベストカーサービス 様
購入後2ヶ月足らずで、充電不能になり保証修理をお願いしまして充電池を交換していただきましたが、消耗品扱いで通常は有償修理だそうですが、常識的に考えても2か月足らずの寿命では、、電池単品販売でもあればよいですが。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。