曜日別特売

MC418 モコモハタキH

MC418 モコモハタキH - アズマ工業MC418 モコモハタキH - アズマ工業MC418 モコモハタキH - アズマ工業MC418 モコモハタキH - アズマ工業

家具・家電など手元やスキマのホコリ取りに。

用途ホコリ取り材質モップ:ポリエステル 、柄:スチール全長(cm)約55繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310952732894000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする