曜日別特売

MC420 モコモハタキFL

MC420 モコモハタキFL - アズマ工業MC420 モコモハタキFL - アズマ工業MC420 モコモハタキFL - アズマ工業MC420 モコモハタキFL - アズマ工業

エアコンの上など手が届かない所やスキマのホコリ取りに。

用途ホコリ取り材質モップ:ポリエステル 、柄:スチール全長(cm)約100.5~154.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310968732894200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする