アズマ工業
フェザーダスター 60 AG714
(1件のレビュー)
やさしくホコリを払い取る。
鳥の尾羽を使用。
用途
ホコリ取り
材質
穂:鳥の尾羽 、柄:ポリプロピレン
全長(cm)
約63
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311047
733628600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください