アズマ工業
ふわーとモップ ハンディー AZ631
ボリュームたっぷり繊維のシート。
回転グリップで両面使用。
用途
ホコリ取り
材質
本体:ポリプロピレン 、モップ:ポリプロピレン・ポリエチレン 、薬液成分:流動パラフィン
全長(cm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311056
409070010
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください