PC鉄プレート付片手カケヤ90mm

PC鉄プレート付片手カケヤ90mm - 浅野木工所PC鉄プレート付片手カケヤ90mm - 浅野木工所PC鉄プレート付片手カケヤ90mm - 浅野木工所PC鉄プレート付片手カケヤ90mm - 浅野木工所

細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。

種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)90全長(mm)390材質(頭)プラスチック、鉄板材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭部長(mm)105トラスコ品番818-9697質量(kg)1.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733589717195
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする