浅野木工所
PC鉄プレート付片手カケヤ90mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57335897
品番
17195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
トラスコ品番
818-9697
全長(mm)
390
質量(kg)
1.1
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
90
材質(柄部)
木
材質(頭)
プラスチック、鉄板
頭部長(mm)
105
主な用途
打ち込み作業