メジャーポール212-8m

メジャーポール212-8m 宣真工業
(2件のレビュー)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。

用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など トラスコ品番824-5475 材質グラスファイバー(FRP) 質量(kg)1.74 最大測定長(mm)8000 収納寸法(mm)1420 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57362217 212-8
47,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57362217 212-8 42491645 No.212-8 画像準備中 SK伸縮式メジャーポールミニ(軽量)タイプ マイゾックス 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57362217
2022-02-02
用途:
高さを測る

3ヶ月程使用後、伸ばしたポールが止まらなくなり急に下まで一気に落ちてき使えなくなってしまいました

1人が参考にしています
対象商品:
57362217
2021-06-05
用途:
街路灯の高さ調査に

このメジャーポールは
しっかりとした作りで非常に満足しています。
価格が高いかな?と他製品と比べ悩みましたが
安くて良いものはない!
と購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする