曜日別特売
NK-CT2-20-300 耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業 57358315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕消防評定フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(B)
3/4
長さ(m)
0.3
注文コード
57358315
品番
NK-CT2-20-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。

用途
科学薬品工場で使用
呼び径(A)
20
全長(mm)
300
トラスコ品番
827-8607
呼び径(B)
3/4
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
2.1
長さ(m)
0.3
使用温度範囲
0~120℃
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする