刈払機

刈払機 MEIHO(ワキタ)

親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き)
スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。
ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。

仕様エンジン型式空冷2ストローク 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※人や動物を近づけないでください。
※周囲に落葉、かれ草、おがくず、燃料などの可燃物のある場所で行わないでください。
※エンジンが始動すると、刈刃が回転し始めることがあります。刈刃が地面や障害物に触れていないことを確認してください。
※室内・トンネル内・ビニールハウス内など、換気の悪い場所ではエンジンを始動したり、作業しないでください。人体に有害な一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
排気量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57326763 MKB2610M-1 827-8843 保護メガネ:1個、刈刃カバー:1セット(2枚)、チップソー255mm:1枚 1820×535×390 0.7 26
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326745 MKB2309M 827-8841 保護メガネ:1個、刈刃カバー:1セット(2枚)、チップソー230mm:1枚 1820×535×385 0.5 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326754 MKB2409M 827-8842 保護メガネ:1個、刈刃カバー:1セット(2枚)、チップソー230mm:1枚 1820×535×385 0.55 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする