刈込鋏 安来鋼付パーカー仕上 白樫柄入
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
普通タイプ刈込鋏です。
刃長さ150mmとハサミに負担がかからず長持ちします。
用途一般刈込に
全長(mm)650
刃長(mm)150
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8005
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)895
使用目的刈込
内容量1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
鋏 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24