曜日別特売

研削達人 十文字カップ 外R型

研削達人 十文字カップ 外R型 - ナニワ

外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。

用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業適合材コンクリート外径(mm)100穴径(mm)20厚さ(mm)4.5仕様完成品トラスコ品番788-6918種別外R型材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内容量1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336378NP-5711
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする