曜日別特売

溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F - ナニワ

R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。

用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド仕様完成品トラスコ品番788-6144長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45内容量1個
注意
※使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306393FN-4383452
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする