ナニワ
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R
リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途
塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去
材質
軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6152
長さ(mm)
34
厚さ(mm)
2
タイプ
R(リベット用)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
外径(mm)
45
内容量
1個
注意
※使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57306402
FN-4393
45
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください