曜日別特売

フランジパッキン FF4635

フランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASKフランジパッキン FF4635 - ASK

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
使用圧力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57312063FF4635-5K20A20785-0247173/45k
オープン418
418
460(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312072FF4635-5K25A25785-02632115k
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312088FF4635-10K20A20785-0115243/410k
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57312097FF4635-5K32A32785-0271301.255k
オープン789
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57312106FF4635-10K25A25785-013137110k
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
57312115FF4635-5K40A40785-0280321.55k
オープン808
808
889(税込)
当日出荷
メーカー直送
57312124FF4635-5K50A50785-02983525k
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
57312133FF4635-10K32A32785-0140421.2510k
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312142FF4635-10K40A40785-0158451.510k
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
57312158FF4635-5K65A65785-0301472.55k
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57312167FF4635-10K50A50785-016655210k
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57312176FF4635-10K65A65785-0174642.510k
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57312185FF4635-5K80A80785-03106635k
オープン1,898
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
57312194FF4635-10K80A80785-018268310k
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57312203FF4635-5K100A100785-01916945k
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312212FF4635-10K100A100785-006982410k
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312228FF4635-5K125A125785-02049555k
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312237FF4635-10K125A125785-0077109510k
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312246FF4635-5K150A150785-021211565k
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312255FF4635-10K150A150785-0085132610k
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312264FF4635-5K200A200785-023914785k
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312273FF4635-10K200A200785-0107161810k
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312282FF4635-5K250A250785-0255201105k
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312298FF4635-10K250A250785-01232261010k
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする