曜日別特売

フランジパッキン FR4635

フランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASKフランジパッキン FR4635 - ASK

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)内容量1枚
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
使用圧力
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311835FR4635-5K20A20785-060363/45k
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311844FR4635-10K20A20785-047693/410k
オープン
249
274(税込)
当日出荷
57311853FR4635-5K25A25785-0620815k
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
57311862FR4635-10K25A25785-049213110k
オープン
289
318(税込)
当日出荷
返品不可
57311878FR4635-5K32A32785-0638121.255k
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311887FR4635-5K40A40785-0646131.55k
オープン
398
438(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311896FR4635-10K32A32785-0506161.2510k
オープン
398
438(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311905FR4635-10K40A40785-0514161.510k
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311914FR4635-5K50A50785-06541425k
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311923FR4635-10K50A50785-052220210k
オープン
589
648(税込)
当日出荷
57311932FR4635-5K65A65785-0662202.55k
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311948FR4635-10K65A65785-0531242.510k
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311957FR4635-5K80A80785-06712535k
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311966FR4635-10K80A80785-054929310k
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311975FR4635-5K100A100785-05572645k
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311984FR4635-5K125A125785-05654155k
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57311993FR4635-10K125A125785-043347510k
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312002FR4635-5K150A150785-05735265k
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312018FR4635-10K150A150785-044160610k
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312027FR4635-5K200A200785-05905885k
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312036FR4635-10K200A200785-046874810k
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312045FR4635-5K250A250785-061195105k
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57312054FR4635-10K250A250785-04841101010k
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする