6inchアルミプライヤースリム

6inchアルミプライヤースリム KAHARA 6inchアルミプライヤースリム KAHARA

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプスリム 厚さ(mm)10 マットブラック 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4323 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156 内容量1本
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57331532 AP60SL-MB
5,200
4,998
5,498 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする