炊飯器/0.5合~3合

炊飯器/0.5合~3合 Haier(ハイアール)

1人暮らしにピッタリな炊飯器!
世界NO.1白物大型家電ブランドのスケールメリットでこだわりの品質とお手頃価格を両立した製品を提供。
時間がないときにワンタッチで高速炊飯冷凍用コースでまとめ炊きし保存が出来るので便利。
厚さ2mmの黒釜が力強く加熱します。
釜底の円みが内釜の大きな熱対流を起こして中心部に炊きムラを抑え、一粒一粒しっかり炊き上げる。
お茶碗1杯0.5合から美味しく炊けます。
予約炊飯が便利な「時計式タイマー」付きです。
スタイリッシュでコンパクトなボディは小さなスペースにもフィットします。
玄米・発芽玄米・分づき米も炊ける「ヘルシーメニュー」が充実。
じっくり吸水・一気に加熱でさらにおいしく炊ける「じっくりコース」機能付。
洗える内ふた採用。

付属品計量カップ(180mL/1合)、しゃもじ ホワイト 区分E 種類マイコンジャー炊飯器 容量(L)0.54 消費電力(W)380 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)2.5 電源コード(m)1(リール式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×255×183 保証期間(お買い上げから/本体)1年 モード7個(白米/無洗米・玄米・分づき米・カレー用/冷凍用・おかゆ・じっくり・高速炊飯) 消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)約95.42、(1時間当たり保温時)約12.29、(1時間当たりのタイマー予約時)約0.27、(1時間当たりの待機時)約0.19 年間消費電力量(kWh/年)約39.74 炊飯容量0.5~3合(0.09~0.54L) 使用釜フッ素塗装黒釜(2mm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57299034 JJ-M30C(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする