曜日別特売

フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) - SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) - SWAGE-LINE

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
全16種類を絞り込む
適合メーカー
適合車種
16種類すべて表示中
注文コード
品番
適合メーカー
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57383192BAWB151HONDACB1300SB ABS不可(05-09)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57383734BAWB174HONDACB1300SB ABS不可(10-13)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57384592BAWB095HONDACB1300SF(98-00)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57385134BAWB157HONDACB1300SF(01-02)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57385676BAWB133HONDACB1300SF ABS不可(03-09)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57386218BAWB171HONDACB1300SF ABS不可(10-13)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57388038BAWB173HONDACB1100 TYPEⅠ ABS不可(10-13)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57389054BAWB0007HONDACB1100/EX ABS不可(14-15)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57433434BAWB301YAMAHAXJR1300(00-15)
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57467052BAWB493SUZUKIGSX1300R HAYABUSA(99-07)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500932BAWB722KAWASAKIZZ-R1400 ABS不可(06-11)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501517BAWB730KAWASAKIZRX1200DAEG(09-16)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57502052BAWB684KAWASAKIZRX1200R/S/1100/Ⅱ(97-08)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57504195BAWB646KAWASAKIZEPHYR1100(92-06)
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57504737BAWB735KAWASAKIZEPHYR1100RS(96-06)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57467752BAWB526SUZUKIGSX1300R HAYABUSA(08-12)
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする