現場型シリーズ 水質測定器 pH計/ORP コントローラー

現場型シリーズ 水質測定器 pH計/ORP コントローラー セムコーポレーション

自動校正機能によりpH校正が簡単。
pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。
バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。
電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。
絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。
ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。

用途pH/ORP計測等の遠隔管理 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV、温度:0~100℃(高温用温度補償電極使用時) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約1 タイプ現場設置型 電源(V)DC24±5% 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 表示デジタルLCD(バックライト付き)、エラー:pH over、Temp異常、エラー電流設定可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×174×138 温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100(0~60 at 6.8k) 校正pH校正:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA) 使用温湿度範囲0~45℃、85%RH以下 消費電力(VA)4 出力信号4~20mA 素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω 伝送出力DC4~20mA 入出力絶縁 最大接続負荷抵抗500Ω 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56714315 PE-51
187,000
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする