回転モップセット 足踏み式

回転モップセット 足踏み式 モノタロウ
(30件のレビュー)

ペダルを踏むとモップの脱水ができます。
手を汚さないので、衛生的です。

用途フロアの清掃に 寸法(mm)バケツ:485×255×265 径(Φmm)モップ:300 セット内容ハンドル1個、バケツ1個、モップ2個 全長(mm)約1300 容量(L)約14 材質(ハンドル)ポリプロピレン、ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン 材質(モップ)マイクロファイバー 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61080005 M201303
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61080005 M201303 53070938 M-01 M-01 モップ セット 足踏み式 シングル回転 モノタロウ 53070938 モップ セット 足踏み式 シングル回転 モノタロウ 1セット 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61080005
2021-02-10
用途:
フローリングの足跡の拭き取り
ヴィレッジ大富 様 (不動産業)

特に問題点は思い当たらない、順調に利用しています。

対象商品:
61080005
2021-05-17
用途:
掃除作業
金原自動車 様

他の方のコメントにも有りますが、数回使用しただけで壊れてしまいました。
あまりにも弱すぎます。
直そうとしましたが、構造的に無理でした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。

2020-06-20
用途:
床掃除に
その他業種

今まで使っていた同様の商品が壊れたので買い換え。有名メーカー品と同等で、若干安いので選択しました。
今までのは手動式だったので、足踏み式は楽ですね。
ただ、一月くらいでモップと棒とのジョイントが折れました。
強度アップを望みます。
モップのふさふさのスペアはあるが、棒のスペアも有って欲しい。

対象商品:
61080005
2020-11-22
用途:
工場の床清掃
愛車堂株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1週間ほど使って足ふみペダルの根本が折れて使えなくなった。今は修理をして使用してます。

対象商品:
61080005
2020-09-02
用途:
工場内床清掃

注文は2台目です。購入価格もお安くて他社と差はないのでお得だと思います。

対象商品:
61080005
2020-07-16
用途:
床掃除
飲食業

軽くて持ち運びが楽なのと、モップの水分量が足踏みで調整できるのがよい。あまり力を入れて踏むと壊れそうになるので力加減が大事。モップの替えが付いているのも助かる。

対象商品:
61080005
2020-07-22
用途:
フローリング掃除

簡単、便利で格安。水切れも良く汚れもよくとれます。足踏みも快適。

対象商品:
61080005
2020-05-21
用途:
トイレ掃除
農・林・水産業

トイレの床掃除に使用していて、水切りがとても簡単です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ハンドルのみは取扱いありますか。
回答:
ハンドルのみの取扱いはございません。
対象商品:
61080005
2020-12-16
質問:
柄とモップを装着する部分の材質を教えてください。
回答:
柄:金属
装着部分:PP
対象商品:
61080005
2020-12-16
質問:
持ち手部分の取扱いはありますか。
回答:
持ち手部分の取扱いはございません。
対象商品:
61080005
2020-12-16
質問:
モップのみの取扱いはありますか。
回答:
モップのみは下記商品でございます。

モノタロウ 回転モップセット足踏み式用交換モップ
注文コード 61080014 品番 M201303用
内容量 1袋(2個)
https://www.monotaro.com/p/6108/0013/
対象商品:
61080005
2020-12-16
質問:
モップヘッドのみの取扱いはありますか。
回答:
モップヘッドのみの取扱いはございません。
対象商品:
61080005
2020-12-16
すべてのFAQを表示する

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする