日本紐釦貿易 日本紐釦貿易の 縫製用品 日本紐釦貿易の 裁縫用資材 日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金 リング付 麻コード持手 リング付 麻コード持手 注文コード 58241828 58241837 外径×内径(Φmm)50×30 長さ(cm)約40 寸法(Φmm)(中心部分)0.9 内容量1組(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H113-01 H113-02 H113-03 H113-04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58241828 H113-02 オープン ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 翌々日出荷返品不可 58241837 H113-03 オープン ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 翌々日出荷返品不可 58241812 H113-01 オープン 取扱い終了 58241846 H113-04 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 裁縫用資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ニードルパンチ黒綿 接着無し 日本バイリーン 税込¥1,066~ ¥969~ 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417~ ¥379~ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ モノペタラベル Clover(クロバー) 税込¥384 ¥349 バスケットへ エイティスクエア 日本紐釦貿易 税込¥923~ ¥839~ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材持ち手/ショルダー/口金持ち手アクリル/綿/麻 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「持ち手」にはこんなカテゴリがあります ワックスコード/紐 アクリル/綿/麻 本革/合皮 竹/籐/木製 プラスチックハンドル その他素材/関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品