プラスチック カットビーズ

プラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズプラスチック カットビーズ - シマムラビーズ
(4件のレビュー)
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58292648ASH-DX4C-11袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292657ASH-DX4C-101袋(200個)4
オープン
309
340(税込)
当日出荷
58292666ASH-DX4C-111袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292675ASH-DX4C-121袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292684ASH-DX4C-21袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292693ASH-DX4C-31袋(200個)4
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292702ASH-DX4C-41袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292718ASH-DX4C-51袋(200個)4
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292727ASH-DX4C-61袋(200個)4
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292736ASH-DX4C-71袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292745ASH-DX4C-81袋(200個)4
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292754ASH-DX4C-91袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292763ASH-DX4C-G1袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292772ASH-DX4C-MIX1袋(200個)4
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月14日
58292788ASH-DX4C-S1袋(200個)4
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292797ASH-DX6C-11袋(200個)6
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292806ASH-DX6C-101袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292815ASH-DX6C-111袋(200個)6
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292824ASH-DX6C-121袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
58292833ASH-DX6C-21袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292842ASH-DX6C-31袋(200個)6
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292858ASH-DX6C-41袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292867ASH-DX6C-51袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
58292876ASH-DX6C-61袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
58292885ASH-DX6C-71袋(200個)6
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292894ASH-DX6C-81袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292903ASH-DX6C-91袋(200個)6
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292912ASH-DX6C-G1袋(200個)6
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
58292928ASH-DX6C-MIX1袋(200個)6
オープン
379
417(税込)
当日出荷
58292937ASH-DX6C-S1袋(200個)6
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292946ASH-DX8C-11袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292955ASH-DX8C-101袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292964ASH-DX8C-111袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58292973ASH-DX8C-121袋8
オープン
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
58292982ASH-DX8C-131袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
58292998ASH-DX8C-141袋8
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
58293007ASH-DX8C-21袋8
オープン
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
58293016ASH-DX8C-31袋8
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58293025ASH-DX8C-41袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58293034ASH-DX8C-51袋8
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58293043ASH-DX8C-61袋8
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58293052ASH-DX8C-71袋8
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58293068ASH-DX8C-81袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58293077ASH-DX8C-91袋8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58293086ASH-DX8C-MIX1袋8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
58293095ASH-DX4C-M21袋4
オープン
379
417(税込)
当日出荷
58293104ASH-DX4C-M31袋4
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
58293113ASH-DX4C-M41袋4
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
58293122ASH-ST6C-11袋(200個)6
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
58293138ASH-ST6C-101袋(200個)6
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 制作
株式会社近鉄スマイルライフ医療・福祉・介護関連業

200個入りの情報で購入したが、商品には「約200個」と記載あり、
内容が190個だった。
商品は色も可愛くミックスの割合も問題なかったので星2つとさせていただきます。

対象商品 : 58292928
2024-06-10
用途: アクセサリー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なカラーが入っていて使うのが楽しみです。品質も良く満足です。

対象商品 : 58292788
2020-09-30
用途: アクセサリー製作
不動産業

シルバーを購入しました。
銀レース糸と組み合わせてネックレスを製作予定です。
金属不使用でシルバーっぽいアクセサリーを作るのに最適な輝きでした。

対象商品 : 58293086
2020-03-24
用途: 鳥のおもちゃ作り
その他業種

ミックスを購入しました。色が偏っていなく、どの色もほぼ均等に入っていました。
穴の直径は3mm位でしたので、謝ってお口に入れないような大きなお子様がビーズ遊びを楽しめると思います。髪ゴムも通せる大きさの穴でしたので、ヘアアクセサリーにしても可愛いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする