ASH-DX6C-MIX プラスチック カットビーズ シマムラビーズ 58292928

ASH-DX6C-MIX プラスチック カットビーズ シマムラビーズ 58292928
ASH-DX6C-MIX プラスチック カットビーズ シマムラビーズ 58292928
ASH-DX6C-MIX プラスチック カットビーズ シマムラビーズ 58292928

プラスチック カットビーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(200個)
寸法(mm)
6
注文コード
58292928
品番
ASH-DX6C-MIX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

オーロラ有

寸法(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 制作
株式会社近鉄スマイルライフ 様(医療・福祉・介護関連業)

200個入りの情報で購入したが、商品には「約200個」と記載あり、
内容が190個だった。
商品は色も可愛くミックスの割合も問題なかったので星2つとさせていただきます。

対象商品 : 58292928
2024-06-10
用途: アクセサリー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なカラーが入っていて使うのが楽しみです。品質も良く満足です。

対象商品 : 58292788
2020-09-30
用途: アクセサリー製作
不動産業

シルバーを購入しました。
銀レース糸と組み合わせてネックレスを製作予定です。
金属不使用でシルバーっぽいアクセサリーを作るのに最適な輝きでした。

対象商品 : 58293086
2020-03-24
用途: 鳥のおもちゃ作り
その他業種

ミックスを購入しました。色が偏っていなく、どの色もほぼ均等に入っていました。
穴の直径は3mm位でしたので、謝ってお口に入れないような大きなお子様がビーズ遊びを楽しめると思います。髪ゴムも通せる大きさの穴でしたので、ヘアアクセサリーにしても可愛いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする