モノタロウ

リムーバー 内装用 クリップはがし付

リムーバー 内装用 クリップはがし付 - モノタロウ
(36件のレビュー)

カーブがついていて、V字の切れ込みがあるため、はめ込み式の内装部品の取り外しやクリップの取り外しに便利です。

用途自動車の内装部品やクリップの取り外し作業に。材質ナイロン+繊維ブラック質量(g)49内容量1本
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766843M589
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60766843M58921417885-M589 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417885内張りはがし 樹脂製モノタロウ1本
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766843
2023-09-11
用途: 車の内装外し
農・林・水産業

普段は金属製の物を使用していますがが、こちらの方が傷をつけにくいかと思い購入しました。思っていたよりがっちりしていて大きさもあり使いやすかったので、購入後はこちらをメインで使用しています。

対象商品 : 60766843
2023-04-14
用途: 車両等の内張外し
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

多分特価で出ていました。良く割れたり、無くしたりするので、安ければ買っちゃいますね。

対象商品 : 60766843
2021-11-25
用途: 内張りはがしに
教育・研究機関

ほかの人も書いていますが、意外にガッチリしています。
ざっくりとした実寸を以下に記しておきます。
【長さ 20 cm 幅 3 cm 厚み 5mm】
先端以外は厚みは一定で 5 mm です。

対象商品 : 60766843
2022-02-16
用途: 自動車内外装の脱着
有限会社テックエムシーサービス

ファイバー入りの硬化樹脂に比較すれば先端部の強度は弱いけど価格が安価なんで納得して使えてます。

対象商品 : 60766843
2021-10-15
用途: 内装をはがして作業する時に、使用
自動車・二輪車・自転車関連業

硬貨プラスチックなので、軽くて使いやすいです、インパネを傷つけなくクリップをはがせて価格も安くて助かります。

対象商品 : 60766843
2021-05-21
用途: 車の内張り外しやクリップ外し
龍エンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

もぅ少し写真にバリエーションがあれば買いやすいと思うのですが、写真のわりに造りはしっかりしています。素材が鉄の物でハンドルが付いたものをすでに持っていましたが鋼の物をコジッタ時に先端が破損したので代わりの物を注文。今までのスチール物とは違い先端で突いてしまったり傷つけることがなくなりましたが、使えない物には使えない。二通り持っていた方が良いかと。あとは耐久性ですね、何年か後にポキっと言ってしまわない事を祈ります。

対象商品 : 60766843
2021-05-25
用途: 自動車の査定検査時
サービス業

強度も問題なく角度も使い易い。コスパもいいので予備分も購入しました。

対象商品 : 60766843
2021-05-03
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

車のメンテナンスにはなくてはならない物ですね。
インパネ、サイドウィンドウ、ドアスピーカー等必要工具です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする