整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 60766843
2023-09-11
用途: 車の内装外し
農・林・水産業
普段は金属製の物を使用していますがが、こちらの方が傷をつけにくいかと思い購入しました。思っていたよりがっちりしていて大きさもあり使いやすかったので、購入後はこちらをメインで使用しています。
対象商品 : 60766843
2023-04-14
用途: 車両等の内張外し
株式会社ヒライオートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
多分特価で出ていました。良く割れたり、無くしたりするので、安ければ買っちゃいますね。
対象商品 : 60766843
2021-11-25
用途: 内張りはがしに
教育・研究機関
ほかの人も書いていますが、意外にガッチリしています。
ざっくりとした実寸を以下に記しておきます。
【長さ 20 cm 幅 3 cm 厚み 5mm】
先端以外は厚みは一定で 5 mm です。
対象商品 : 60766843
2022-02-16
用途: 自動車内外装の脱着
有限会社テックエムシーサービス 様
ファイバー入りの硬化樹脂に比較すれば先端部の強度は弱いけど価格が安価なんで納得して使えてます。
対象商品 : 60766843
2021-10-15
用途: 内装をはがして作業する時に、使用
自動車・二輪車・自転車関連業
硬貨プラスチックなので、軽くて使いやすいです、インパネを傷つけなくクリップをはがせて価格も安くて助かります。
対象商品 : 60766843
2021-05-21
用途: 車の内張り外しやクリップ外し
龍エンタープライズ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
もぅ少し写真にバリエーションがあれば買いやすいと思うのですが、写真のわりに造りはしっかりしています。素材が鉄の物でハンドルが付いたものをすでに持っていましたが鋼の物をコジッタ時に先端が破損したので代わりの物を注文。今までのスチール物とは違い先端で突いてしまったり傷つけることがなくなりましたが、使えない物には使えない。二通り持っていた方が良いかと。あとは耐久性ですね、何年か後にポキっと言ってしまわない事を祈ります。




![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)


![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)

