ブラウン オーラルB PRO450
16°に傾けた植毛ブラシが、歯ぐきのキワにもスムーズにあたり効果的に歯垢を除去。歯周病の原因となる歯ぐきのキワの歯垢までも除去します!
フル充電時、約7日使用可能です(1日2回、各2分使用した場合)
色プラムピンク
付属品本体、マルチアクションブラシ 1本、充電器
質量(g)119
周波数(Hz)50/60
シリーズオーラルB
消費電力(W)0.9
電源充電式
定格電圧(V)AC100
硬さふつう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×33×227
連続使用時間7
充電時間(時間)22
ストローク数(回/分)20000
商品タイプ本体
内容量1本