DAYTONA(デイトナ)
ローダウンFフォークスプリング
実走テストを繰り返し、最適なスプリング特性に煮詰めたローダウンフロントフォークスプリング。フロントフォークをトップブリッジから大きく突出することなく、車体姿勢を水平に近いシルエットにします。
仕様
●フロントフォーク分解に必要な特殊工具の六角ツール17mm付属。
付属品
六角ツール(17mm)
サイズ
●自由長:485mm、外径Φ24.8
外径(Φmm)
24.8
自由長(mm)
485
適合車種
SR400/500(85~)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629032
95034
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンク・シートのラインを水平基調に!_SR400/500_ローダウンフロントフォークスプリング_153
参考になった