DAYTONA(デイトナ)
ウインドシールドHC
効果が実感できると好評のウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。日本製。
仕様
ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様)
形状
HC
色
クリアー
タイプ
ミドル
適合車種
N-MAX(’16)(2DS2)
内容量
1個
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629066
95130
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください