スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。
付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。
残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。
表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
仕様粗面用、屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23.0
特性はがせる
粘着タイプ超強力
適合用途粗面、再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
内容量1個
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57644886 | KRR-15 | 47785476 | KRR-15 |
![]() |
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド | 3M(スリーエム) | 1個 | ¥649 税込¥714 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07