シャワートイレ RVシリーズ
トイレのサイドや奥もササッとお掃除できるデザイン。
清掃&清潔機能、多彩なシャワー機能。
質量(kg)4.0
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×556×151
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】1240、【暖房便座】45
定格電源AC100V 50/60Hz
洗浄機能おしり洗浄(バブルビート洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、スーパーワイドビデ洗浄、おしりワイド洗浄、ノズル位置調整、おしりマッサージ洗浄
快適機能ノズルおそうじモード、そでなしデザイン、ノズルシャッター、ノズルおそうじ、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、コードレスリモコン、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応、パワー脱臭、ターボ脱臭、電源スイッチ、省エネ温水シャワー(連続出湯タイプ)
年間消費電力量(kWh/年)123(節電機能切時:163)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
内容量1台
注意
メーカー生産終了品となり、在庫限りの販売となるため、完売の場合は誠に勝手ながらご注文キャンセルとさせていただきます。
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57645184
2022-11-15
- 用途:
- トイレ使用時
アクア設計 様
(サービス業)
前に使用していたのも同じ型式品番なのですが、前に使用していた物より操作盤は簡素化されシャワーの勢いなど性能が向上していると感じられます。後は以前使用していた物のように内部の破損などの不具合が出ないことを祈るばかりです。
(以前使用していたものを分解してみたところ、内部の配管が断裂していました)
1人が参考にしています