パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属)

パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属) ALPINE

17cmスピーカー内蔵の150W小型アンプ付属、パワードサブウーハーです。
コンパクトサイズで一部車両では、シート下のインストールも可能です。

仕様クロスオーバー:50~125Hz可変(-12dB/oct.) 付属品電源コード、電源延長コード、スピーカー/PIN変換コード×2、4Pスピーカー延長コード、2Pイルミネーション延長コード、リモコン、マジックテープ、スピーカーボックス固定用ブラケット×2、アンプ固定用ブラケット×4、マシンネジ×2、タッピングねじ(Φ5×18)×4、タッピングねじ(Φ4×10)×4、取扱説明書一式 質量(kg)【スピーカーボックス】3.7、【アンプ】0.35 最大出力(W)150 方式アース:マイナスアース方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカーボックス】257×192×66.3、【アンプ】140×85×30 使用電源(V)DC14.4(11~16) インピーダンス(Ω)(ライン入力)23k、(スピーカー入力)10k 内容量1個
注意
※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。
※ブルーイルミネーション付き。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57650355 SWE-1500
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする