RH裏板H2400W1200
中量棚 RH型、裏板 W120XH240用
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏板
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
質量(kg)21.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×16×2200
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |