曜日別特売

シンラインカン&ダスト右カン<配送時組立サービス付>

シンラインカン&ダスト右カン<配送時組立サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途シンラインキャビネットグリーン購入法適合適合本体主にHTMから始まる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×450関連部品主にHTMA-069BA設置形態上下段兼用商品タイプ本体+フタサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57717248HTM-069CDRN-W923.5900×450×692
59,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717126HTM-109CDRN-W929.5900×450×1038
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57717135HTM-109CDRN-WE29.5900×450×1038
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57717257HTM-069CDRN-WE23.5900×450×692
59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57717126HTM-109CDRN-W911134938EHTM-109DDN-W9HTM-109CDRN-W9 シンラインキャビネット ダストボックス型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11134938シンラインキャビネット ダストボックス型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57717135HTM-109CDRN-WE11134947EHTM-109DDN-WEHTM-109CDRN-WE シンラインキャビネット ダストボックス型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11134947シンラインキャビネット ダストボックス型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57717257HTM-069CDRN-WE11134929EHTM-069DDN-WEHTM-069CDRN-WE シンラインキャビネット ダストボックス型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11134929シンラインキャビネット ダストボックス型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする