折りたたみテーブルNX<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブルNX<配送時組立サービス付> イトーキ

NXシリーズ 天板抗菌加工 アジャスターなし(布製幕板付) 幅75cm 奥行50cm [17/FウォールナットD]。折りたたんでコンパクトに収納できる、スタッキングテーブル。天板にF☆☆☆☆のメラミン化粧板を使用した、シンプルで軽快なデザインです。さらに天板にはポリジンによる抗菌・防臭加工を施しています。布地幕板、パンチングメタル幕板、幕板なしの3タイプのバリエーションをご用意しています。

用途折りたたみテーブル NXシリーズ 高さ(mm)700 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
126件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57733978 TNX-124PKVN2-98 1200 450 19.8 1200×450×700 1200×450×700
78,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57733987 TNX-124PKVN2-W9 1200 450 19.8 1200×450×700 1200×450×700
78,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57733996 TNX-124PLN2-17 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
63,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734005 TNX-124PLN2-98 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
63,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734014 TNX-124PLN2-W9 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
63,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734023 TNX-124PLVN2-17 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734032 TNX-124PLVN2-98 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734048 TNX-124PLVN2-W9 1200 450 19.6 1200×450×700 1200×450×700
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734057 TNX-124PMN2-17 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
80,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734066 TNX-154PMN2-98 1500 450 23.7 1500×450×700 1500×450×700
85,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734075 TNX-154PMN2-W9 1500 450 23.7 1500×450×700 1500×450×700
85,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734084 TNX-154PMVN2-17 1500 450 23.7 1500×450×700 1500×450×700
87,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734093 TNX-154PMVN2-98 1500 450 23.7 1500×450×700 1500×450×700
87,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734102 TNX-154PMVN2-W9 1500 450 23.7 1500×450×700 1500×450×700
87,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734118 TNX-124PMN2-98 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
80,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734127 TNX-124PMN2-W9 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
80,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734136 TNX-124PMVN2-17 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
82,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734145 TNX-124PMVN2-98 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
82,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734154 TNX-124PMVN2-W9 1200 450 22.6 1200×450×700 1200×450×700
82,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734163 TNX-186PKN2-17 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734172 TNX-186PKN2-98 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734188 TNX-156PKN2-17 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
83,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734197 TNX-186PKN2-W9 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734206 TNX-186PKVN2-17 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
90,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734215 TNX-186PKVN2-98 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
90,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734224 TNX-186PKVN2-W9 1800 600 28.5 1800×600×700 1800×600×700
90,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734233 TNX-186PLN2-17 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
72,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734242 TNX-186PLN2-98 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
72,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734258 TNX-186PLN2-W9 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
72,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734267 TNX-186PLVN2-17 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
74,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734276 TNX-186PLVN2-98 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
74,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734285 TNX-126PKN2-17 1200 600 22.5 1200×600×700 1200×600×700
77,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734294 TNX-156PKN2-98 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
83,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734303 TNX-156PKN2-W9 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
83,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734312 TNX-156PKVN2-17 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
85,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734328 TNX-156PKVN2-98 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
85,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734337 TNX-156PKVN2-W9 1500 600 25 1500×600×700 1500×600×700
85,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734346 TNX-156PLN2-17 1500 600 24.5 1500×600×700 1500×600×700
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734355 TNX-156PLN2-98 1500 600 24.5 1500×600×700 1500×600×700
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734364 TNX-156PLN2-W9 1500 600 24.5 1500×600×700 1500×600×700
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734373 TNX-156PLVN2-17 1500 600 24.5 1500×600×700 1500×600×700
70,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734382 TNX-186PLVN2-W9 1800 600 28 1800×600×700 1800×600×700
74,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734398 TNX-186PMN2-17 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
91,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734407 TNX-186PMN2-98 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
91,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734416 TNX-186PMN2-W9 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
91,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734425 TNX-186PMVN2-17 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
94,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734434 TNX-186PMVN2-98 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
94,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734443 TNX-186PMVN2-W9 1800 600 32 1800×600×700 1800×600×700
94,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734452 TNX-075PKN2-17 750 500 15.3 750×500×700 750×500×700
73,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57734468 TNX-126PKN2-98 1200 600 22.5 1200×600×700 1200×600×700
77,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする