イプサチェア<配送時組立サービス付>

イプサチェア<配送時組立サービス付> イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキングなし・肘なし [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。肘なしタイプは幅180cmの折りたたみテーブル(一部機種)に3脚収まるサイズです。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ 幅(mm)597 高さ(mm)880 奥行(mm)620 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57870033 KLD120NGSZ5T1Y3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870042 KLD120NGSZ5W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870058 KLD120NGSZ5W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870067 KLD120NGSZ5W9D3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870076 KLD120NGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870085 KLD120NGSZ5W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870094 KLD120NGSZ5W9T1 ブラック 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870103 KLD120NGSZ5W9Y3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872998 KLD110NGSW9W9A3 ストロングブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873007 KLD110NGSW9W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873016 KLD110NGSW9W9D3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873025 KLD110NGSW9W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873034 KLD110NGSW9W9Q6 モスグリーン 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873375 KLD110NGSW9W9T1 ブラック 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873384 KLD110NGSW9W9Y3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873393 KLD110NGSZ5T1A3 ストロングブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873402 KLD110NGSZ5T1B2 ネイビーブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873418 KLD110NGSZ5T1D3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873427 KLD110NGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873436 KLD110NGSZ5T1Q6 モスグリーン 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873445 KLD110NGSZ5T1T1 ブラック 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873454 KLD110NGSZ5T1Y3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873734 KLD110NGSZ5W9A3 ストロングブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873743 KLD110NGSZ5W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873752 KLD110NGSZ5W9D3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873768 KLD110NGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873777 KLD110NGSZ5W9Q6 モスグリーン 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873786 KLD110NGSZ5W9T1 ブラック 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873795 KLD110NGSZ5W9Y3 - 597×620×880 8.9 8.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874373 KLD120NGSW9W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874382 KLD120NGSW9W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874398 KLD120NGSW9W9D3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874407 KLD120NGSW9W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874714 KLD120NGSW9W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874723 KLD120NGSW9W9T1 ブラック 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874732 KLD120NGSW9W9Y3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874748 KLD120NGSZ5T1A3 ストロングブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874757 KLD120NGSZ5T1B2 ネイビーブルー 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874766 KLD120NGSZ5T1D3 - 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874775 KLD120NGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874784 KLD120NGSZ5T1Q6 モスグリーン 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874793 KLD120NGSZ5T1T1 ブラック 597×620×880 9 9
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする