イプサチェア棚<配送時組立サービス付>

イプサチェア棚<配送時組立サービス付> イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキングなし・棚付(座面の下に荷物を置くことができます)・肘なし [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。肘なしタイプは幅180cmの折りたたみテーブル(一部機種)に3脚収まるサイズです。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ 幅(mm)597 高さ(mm)880 奥行(mm)620 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57870313 KLD120RGSW9W9D3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
64,980
71,478 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870383 KLD120RGSZ5T1D3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
64,980
71,478 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870636 KLD120RGSZ5W9D3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
64,980
71,478 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874014 KLD110RGSW9W9D3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
55,980
61,578 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874084 KLD110RGSZ5T1D3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
55,980
61,578 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874337 KLD110RGSZ5W9D3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
55,980
61,578 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870112 KLD120RGSW9W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870304 KLD120RGSW9W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870322 KLD120RGSW9W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870338 KLD120RGSW9W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870347 KLD120RGSW9W9T1 ブラック 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870356 KLD120RGSW9W9Y3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870365 KLD120RGSZ5T1A3 ストロングブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870374 KLD120RGSZ5T1B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870575 KLD120RGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870584 KLD120RGSZ5T1Q6 モスグリーン 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870593 KLD120RGSZ5T1T1 ブラック 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870602 KLD120RGSZ5T1Y3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870618 KLD120RGSZ5W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870627 KLD120RGSZ5W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870645 KLD120RGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870654 KLD120RGSZ5W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870925 KLD120RGSZ5W9T1 ブラック 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870934 KLD120RGSZ5W9Y3 - 597×620×880 9.6 9.6
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873804 KLD110RGSW9W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873813 KLD110RGSW9W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874023 KLD110RGSW9W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874032 KLD110RGSW9W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874048 KLD110RGSW9W9T1 ブラック 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874057 KLD110RGSW9W9Y3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874066 KLD110RGSZ5T1A3 ストロングブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874075 KLD110RGSZ5T1B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874093 KLD110RGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874285 KLD110RGSZ5T1Q6 モスグリーン 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874294 KLD110RGSZ5T1T1 ブラック 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874303 KLD110RGSZ5T1Y3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874312 KLD110RGSZ5W9A3 ストロングブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874328 KLD110RGSZ5W9B2 ネイビーブルー 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874346 KLD110RGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874355 KLD110RGSZ5W9Q6 モスグリーン 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874364 KLD110RGSZ5W9T1 ブラック 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874644 KLD110RGSZ5W9Y3 - 597×620×880 9.5 9.5
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする