イプサロッキング肘<配送時組立サービス付>

イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ イプサロッキング肘<配送時組立サービス付> イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキング付・肘付・棚なし。 [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。通気性に優れた樹脂メッシュバックタイプ。さらにロッキング機能付なので、背と座がリンクして動き、リラックスした姿勢をとることができます。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ 幅(mm)630 高さ(mm)880 奥行(mm)620 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57870146 KLD145NGSZ5W9D3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870803 KLD155NGSW9W9D3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
64,980
71,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871144 KLD155NGSZ5T1D3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
64,980
71,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871397 KLD155NGSZ5W9D3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
64,980
71,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874522 KLD145NGSW9W9D3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874845 KLD145NGSZ5T1D3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870128 KLD145NGSZ5W9A3 ストロングブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870137 KLD145NGSZ5W9B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870155 KLD145NGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870164 KLD145NGSZ5W9Q6 モスグリーン 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870173 KLD145NGSZ5W9T1 ブラック 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870182 KLD145NGSZ5W9Y3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870785 KLD155NGSW9W9A3 ストロングブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870794 KLD155NGSW9W9B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870812 KLD155NGSW9W9M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57870828 KLD155NGSW9W9Q6 モスグリーン 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871108 KLD155NGSW9W9T1 ブラック 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871117 KLD155NGSW9W9Y3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871126 KLD155NGSZ5T1A3 ストロングブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871135 KLD155NGSZ5T1B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871153 KLD155NGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871162 KLD155NGSZ5T1Q6 モスグリーン 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871178 KLD155NGSZ5T1T1 ブラック 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871187 KLD155NGSZ5T1Y3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871372 KLD155NGSZ5W9A3 ストロングブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871388 KLD155NGSZ5W9B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871406 KLD155NGSZ5W9M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871415 KLD155NGSZ5W9Q6 モスグリーン 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871424 KLD155NGSZ5W9T1 ブラック 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871433 KLD155NGSZ5W9Y3 - 630×620×880 9.8 9.8
78,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874504 KLD145NGSW9W9A3 ストロングブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874513 KLD145NGSW9W9B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874538 KLD145NGSW9W9M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874547 KLD145NGSW9W9Q6 モスグリーン 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874802 KLD145NGSW9W9T1 ブラック 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874818 KLD145NGSW9W9Y3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874827 KLD145NGSZ5T1A3 ストロングブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874836 KLD145NGSZ5T1B2 ネイビーブルー 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874854 KLD145NGSZ5T1M4 ラズベリーレッド 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874863 KLD145NGSZ5T1Q6 モスグリーン 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874872 KLD145NGSZ5T1T1 ブラック 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874888 KLD145NGSZ5T1Y3 - 630×620×880 9.7 9.7
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする